エスロン 保温チューブ 20 内径26mm 厚み20mm 2.0m

エスロン 保温チューブ 20 内径26mm 厚み20mm 2.0m - セキスイ

耐寒重視の保温チューブです。
ワンタッチ施工法ですから工事も簡単でスピーディに行えます。

用途水道屋内外配管、地下埋設管、ビル配管材質電子線架橋発泡ポリエチレン※オゾン層破壊物質であるHCFC(代替フラン)を含みませんトラスコ品番850-8276厚さ(mm)20グレー質量(g)201タイプ背割り・カットワン長さ(m)2内径(Φmm)26外径(Φmm)66適合パイプVP20耐用温度(℃)-50~70内容量1セット(15個)
注意
※メーカー標準施工遵守して下さい。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86221527STQ20H
33,750
取扱い終了
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする