日東エルマテリアル
アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途
ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
色
シルバー
幅(mm)
50
長さ(m)
10
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
165
トラスコ品番
436-2349
基材
50μ厚軟質アルミ箔
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
85
粘着力(N/25mm)
22
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266885
LM-102-5010
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
86222026
LM-102-5010
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください