曜日別特売

カラープラポール ゴムベース

カラープラポール ゴムベース - カーボーイカラープラポール ゴムベース - カーボーイカラープラポール ゴムベース - カーボーイカラープラポール ゴムベース - カーボーイカラープラポール ゴムベース - カーボーイカラープラポール ゴムベース - カーボーイ
(11件のレビュー)

人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。

ブラック高さ(mm)70トラスコ品番440-3142材質リサイクルゴム幅(mm)300質量(kg)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86222595CP-21
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86222595
2025-05-21
用途: 敷地内注意喚起、立ち入り防止
自動車・二輪車・自転車関連業

カーボーイさんのポールをつけて、使用しましたが、風にまけてしまい直ぐに倒れて転がってしまいます。数本かいましたが、そのままでは倒れたポールで周辺に迷惑をかけてしまいますので、使用できていません。何かしらのおもりを追加しないと不安で使用できないので思案中です。

対象商品 : 86222595
2023-12-28
用途: 駐車場の閉鎖

ものとしてはいいと思います。問題は間隔とチェーンの重さですね。よくばって間隔を長くすると風で倒れます。2メートル間隔くらいならいいかな?というところです。

対象商品 : 86222595
2022-02-02
用途: 作業場の区分に

過去に同品をHCで購入し、駐車場で使用しています。
この度は屋内での使用に、水や砂を入れるタイプではのちに割れると困るため、このベースにしました。
合計60個購入して、穴にポールが入らない物が6個ありました。急ぎで使用したかったので、穴の内側を削りポールを挿しました。
屋外での使用でも傷まないので良い物です。機会あればまた購入すると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 86222595
2020-11-19
用途: 駐車場のチェーンポール
株式会社ブリッジコンテンツサービス業

水を入れるタイプは、踏まれると潰れてしまいますが、こちらは大丈夫です。重さもそこそこあるので倒れません。

対象商品 : 86222595
2019-10-22
用途: 駐車スペース区画整理用に。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

以前は他メーカーの水や砂を入れるタイプを使用していましたが、時々クルマや人に踏まれて破損するのでコレに変えて正解、多少踏んずけられても今の所は壊れてません。

対象商品 : 86222595
2019-03-17
用途: 駐車場の区画に使用しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

車で踏んでも良いぐらい強度があり重さもしつかりあるので安心です。

対象商品 : 86222595
2020-10-31
用途: 車リアドアオープン時のアーチポールベースに

どっしりしてアーチポールも安定しています。
ただ、梱包を開けると砂だらけ埃だらけでまるで中古品のようでした。
どのみち野外で使うし、保管倉庫での環境によるものでしょうが、
気分的には良くなかったです。

対象商品 : 86222595
2017-08-26
用途: 違法駐車除け
その他業種

以前は水を入れるベースを使用していましたがタイヤで押しつぶされてしまい
新たにこちらを買い直すことにしました。適度な重みもあり、見た目も良いです。
ただ…2つ購入したのですが一つはポールがちょうどはまったのにもう一つはゆるゆる。
商品によって穴の大きさに差があるようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする