カラープラポール ベース

カラープラポール ベース - カーボーイカラープラポール ベース - カーボーイカラープラポール ベース - カーボーイカラープラポール ベース - カーボーイカラープラポール ベース - カーボーイカラープラポール ベース - カーボーイカラープラポール ベース - カーボーイカラープラポール ベース - カーボーイ
(3件のレビュー)

ベースは本体に水や砂を入れる水重石式。

用途
立ち入り禁止表示。
歩行者、車両の誘導。
高さ(mm)70付属品ベースリッド(フタ)材質本体:ポリエチレン(PE)、ベースリッド:塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)(満水時)3.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86222656CP-12イエロー
1,100
849
934(税込)
当日出荷
86222665CP-15ブラック
1,100
849
934(税込)
当日出荷
86222674CP-13ブルー
1,100
849
934(税込)
当日出荷
86222683CP-14ホワイト
1,100
849
934(税込)
当日出荷
86222692CP-11レッド
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 立て看板の転倒防止用として購入
ながみ整骨院医療・福祉・介護関連業

あまり参考になる感想ではありませんが...元々、プラポールをゴム製ウエイトで使っていましたが、今回、木製立て看板用のウエイトとして購入しました。プラポールベースなので、フル重量としては頼りないものですが、ちょうどよい大きさになりました。

対象商品 : 86222665
2021-03-15
用途: チェーンスタンドへの追加重り
サービス業

TRUSCO製のチェーンスタンドを使用していますが、重さが足りず追加で付けられる重りを探していました。純正品で付属品が存在しなかった為、探しているとこの商品にたどり着きました。穴のサイズはジャストでサイズ感もばっちりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 86222665
2018-09-30
用途: 物販販売の棚おさえ
株式会社grid.ioその他業種

金属エレクターの足場錘として使用。丁度、パイプとベースの穴があうのでとても便利です。
大きさも丁度良いですね

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする