曜日別特売

安心クッション 平型

安心クッション 平型 - カーボーイ安心クッション 平型 - カーボーイ

壁面の保護や振動吸収材として最適。

材質NBR(発泡ゴム)形状平型幅(mm)55厚さ(mm)8質量(g)90長さ(m)0.89RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86223505AC-330.89558イエロー
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
86223514AC-340.89558ライトグレー
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする