安心クッションL字型900mm 細 木目

安心クッションL字型900mm 細 木目 - カーボーイ安心クッションL字型900mm 細 木目 - カーボーイ
材質NBR長さ(mm)900形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6高さ(mm)22質量(g)50内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86223724AC-91ダーク
1,170
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
86223733AC-92ライト
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする