カーボーイ
台車用やわらかバンパークッション
荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。
衝突事故の衝撃緩和、安全対策をとることができます。
用途
台車側面に貼り付け安全対策、衝撃緩和。
材質
NBR、アクリル基材両面テープ
長さ(mm)
1000
高さ(mm)
14
質量(g)
85
内径(Φmm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86224424
YB-02
イエロー
854-8074
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
86224433
YB-01
ブラック
854-8073
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください