無接点式チャックマスターとして開発し、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能を充実させました。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。EH-VE形は「EH-V105D、205D(操作部一体型)」に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。10A対応にはEH-VE210Dをお選び下さい。