曜日別特売

永磁サインバーチャック

永磁サインバーチャック - カネテック永磁サインバーチャック - カネテック

一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。
サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。
主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。
薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。
永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。

角度調整範囲
可傾角度:0~50°
精度保証範囲:0~45°
用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。角度精度(°)0.007/100以内内容量1台
注意
※ゲージブロックは付属していません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86226436SBPR1325LSA幅300×奥行186×高さ40
1,413,000
1,398,000
1,537,800(税込)
121日以内出荷
返品不可
車上渡し
86226445SBPR1515LSA幅210×奥行200×高さ40
1,297,000
1,098,000
1,207,800(税込)
121日以内出荷
返品不可
車上渡し
86226454SBPR1530LSA幅345×奥行206×高さ40
1,880,000
1,798,000
1,977,800(税込)
121日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする