曜日別特売

クリネックストイレットロール 75mシングル

クリネックストイレットロール 75mシングル - 日本製紙クレシア
(1件のレビュー)
タイプシングル使用場所トイレ長さ(m)75トラスコ品番818-5102質量(kg)14.5シリーズクリネックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(80巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8623252610820
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86232526
2023-01-23
用途: トイレで使用
医療・福祉・介護関連業

今回2回目の購入です。もちろん1回目で満足したからのリピートです。無臭で紙質が良く、お尻の肌ざわりも満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする