ネピア トイレットロール 4ロール
ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。
ふんわりなめらかさ製法と高密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。
丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。
フレッシュパルプ100%製品です。
FSC認証紙を採用。
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。
- FSC認証
- 認定
- FSC認証番号
- C018118
- バイオマスマーク
- 認定
- バイオマスマーク認定番号
- 190206
- バイオマス配合率(%)
- 【バイオマス】10
- 内容量
- 1パック(4ロール)
注意
※コア(芯)は水に溶けにくいので水洗トイレには流さないでください※一度に多くの紙を流さないでください。詰まりの原因になる事があります
※包装フィルムの色がトイレットロールに付着する場合がありますので、ご注意ください
※ホルダーによっては合わないことがありますのでご注意ください
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル の新着商品
カテゴリ



























