日本製紙クレシア
置き型ディスペンサー ワイプオール専用
乾きにくいフタ付です。
おしゃれなクリアタイプです。
用途
ハンディーワイパー専用ディスペンサー
材質
PP
トラスコ品番
868-4190
質量(kg)
3.24
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×149×113
耐用温度(℃)
'-20~120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(12個)
注意
※火の近くなど、高温になる場所に置かないでください。
※薬液をご使用になる場合は、アルコール製剤をお選びください。
※異なる薬液を混ぜると危険ですのでおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86232736
4300
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください