曜日別特売

SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)

SNコンテナー B#53(底面水抜孔無) - サンコー(三甲)
スタッキングフタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)615×405×218底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)114嵌合商品SNコンテナー B#60(底面水抜孔無)内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474433720530200GL802GL80352.7658×448×225600×390×208ライトグレー/グレー
7,930
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8623553620530200GL802GL80352.7658×448×225600×390×208ライトグレー/グレー
7,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8623553620530200GL802GL8031474433720530200GL802GL80320530200GL802GL803 SNコンテナー B#53(底面水抜孔無) サンコー(三甲) 14744337SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)サンコー(三甲)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする