オリコン28B(2) 透明

オリコン28B(2) 透明 - サンコー(三甲)オリコン28B(2) 透明 - サンコー(三甲)オリコン28B(2) 透明 - サンコー(三甲)オリコン28B(2) 透明 - サンコー(三甲)オリコン28B(2) 透明 - サンコー(三甲)オリコン28B(2) 透明 - サンコー(三甲)オリコン28B(2) 透明 - サンコー(三甲)オリコン28B(2) 透明 - サンコー(三甲)
フタの有無なし種別SK553800材質PP有効内寸(mm)406×284×229外寸(mm)440×318×248内寸(mm)406×284×238底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8623838155380000TMYE1個27.4440×318×248透明/イエローなし
1
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216661655380000TMYE(名入れ)1セット(10個)27.4440×318×248透明/イエローあり
1
74,380
81,818(税込)
2以上
70,180
77,198(税込)
3以上
66,780
73,458(税込)
5以上
62,660
68,926(税込)
7以上
62,180
68,398(税込)
10以上
60,820
66,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする