曜日別特売

オリコン50B(3) 黄

オリコン50B(3) 黄 - サンコー(三甲)オリコン50B(3) 黄 - サンコー(三甲)オリコン50B(3) 黄 - サンコー(三甲)オリコン50B(3) 黄 - サンコー(三甲)オリコン50B(3) 黄 - サンコー(三甲)オリコン50B(3) 黄 - サンコー(三甲)オリコン50B(3) 黄 - サンコー(三甲)
圧縮荷重(kN[kgf])
50B:16.25(1657)
50B(3):8.88(905)
フタの有無なし種別550820YE00材質PP有効内寸(mm)491×332×303外寸(mm)530×366×321内寸(mm)491×333×311底形状斜格子リブ嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8623906355082000YE3051個51.1530×366×321イエローなし
1
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1314214555082000YE305(名入れ)1セット(10個)51.1530×366×321イエローあり
1
96,380
106,018(税込)
2以上
92,180
101,398(税込)
3以上
88,780
97,658(税込)
5以上
84,660
93,126(税込)
7以上
84,180
92,598(税込)
10以上
82,820
91,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする