サンコー(三甲)
オリコン55B 黄
圧縮荷重(kN[kgf])
55B:25.5(2599)
55B(2):17.09(1744)
フタの有無
なし
種別
SKO55BYE
材質
PP
有効内寸(mm)
600×404×228
外寸(mm)
651×442×249
内寸(mm)
600×407×237
底形状
斜格子リブ
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86239203
55015000YE305
57.7
651×442×249
イエロー
なし
¥
9,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る