曜日別特売

サンコー オリコンEP29A-B 黒

サンコー オリコンEP29A-B 黒 - サンコー(三甲)サンコー オリコンEP29A-B 黒 - サンコー(三甲)
仕様両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有トラスコ品番216-2122種別SKO-EP29A-B-BK材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)160奥行(mm)600間口(mm)400出荷単位10個有効内寸(mm)570×370×139外寸(mm)600×400×160内寸(mm)570×370×149底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.56(975)色(本体)ブラック適合カード差し(別売)一体式(4辺)外寸法・高さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)400外寸法・間口(mm)600有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)139嵌合商品ディスプレイオリコン 6416内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3124634855622000BK90129.2600×400×160ブラック47
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする