サンコー(三甲)
コードプロテクターΦ40(ゴム製)
コード類を保護します。
材質
ゴム
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
種別
8Y3023
寸法(mm)
155×50×4
質量(kg)
19
内容量
1個
注意
※火気厳禁
※個人宅への配送不可となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86243157
8Y302300
¥
28,480
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません