サンコー(三甲)
サンキャリー BL 青
50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。
用途
50Lサイズオリコン積載用
荷台寸法(幅)(mm)
370
荷台寸法(奥行)(mm)
550
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※片短辺開口タイプです。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371809
80251001BL503
1個
200
550×370
190
3.75
ブルー
なし
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13138295
80251001BL503(名入れ)
1セット(10個)
200
550×370
190
3.75
ブルー
あり
1
¥
176,200
¥
193,820
(税込)
2以上
¥
172,000
¥
189,200
(税込)
3以上
¥
168,600
¥
185,460
(税込)
5以上
¥
164,480
¥
180,928
(税込)
7以上
¥
164,000
¥
180,400
(税込)
10以上
¥
162,640
¥
178,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86244365
80251000BL503
1個
200
550×370
190
3.75
-
-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~