曜日別特売

サンキャリー5337 青

サンキャリー5337 青 - サンコー(三甲)サンキャリー5337 青 - サンコー(三甲)サンキャリー5337 青 - サンコー(三甲)サンキャリー5337 青 - サンコー(三甲)サンキャリー5337 青 - サンコー(三甲)サンキャリー5337 青 - サンコー(三甲)サンキャリー5337 青 - サンコー(三甲)
種別SK80242001材質PPブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム外寸(mm)598×433×271内寸(mm)536×PP×Aグレー荷台寸法(幅)(mm)371荷台寸法(奥行)(mm)536材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8624444480242001BL5031個200536×3711514.6なし
1
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313840880242001BL503(名入れ)1セット(10個)200536×3711514.6あり
1
146,200
160,820(税込)
2以上
142,000
156,200(税込)
3以上
138,600
152,460(税込)
5以上
134,480
147,928(税込)
7以上
134,000
147,400(税込)
10以上
132,640
145,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする