サンコー(三甲)
サンテナーA#50M(PP)ハンドル付 青
種別
SKA50MPPHBL
材質
PP
有効内寸(mm)
493×283×265
外寸(mm)
569×359×305
内寸(mm)
533×323×299
フタ
なし
底形状
格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
5.15(525)
ネスティング高さ(mm)
75
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
サンテナー A50M-2(PP) ハンドル無し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86247664
10460501BL503
1個
46.5
569×359×305
ブルー
なし
1
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13151331
10460501BL503(名入れ)
1セット(10個)
46.5
569×359×305
ブルー
あり
1
¥
64,380
¥
70,818
(税込)
2以上
¥
60,180
¥
66,198
(税込)
3以上
¥
56,780
¥
62,458
(税込)
5以上
¥
52,660
¥
57,926
(税込)
7以上
¥
52,180
¥
57,398
(税込)
10以上
¥
50,820
¥
55,902
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る