曜日別特売

サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルー

サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルー - サンコー(三甲)サンテナーA#80ー3ハンドル付 ライトブルー - サンコー(三甲)
材質PP有効内寸(mm)580×376×297外寸(mm)664×470×333内寸(mm)619×422×320フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.68(580)ネスティング高さ(mm)145コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー A80-2 ハンドル無し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8624775210760201BL5021個76.7664×470×333ライトブルーなし
1
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218102710760201BL502(名入れ)1セット(10個)76.7664×470×333ライトブルーあり
1
92,380
101,618(税込)
2以上
88,180
96,998(税込)
3以上
84,780
93,258(税込)
5以上
80,660
88,726(税込)
7以上
80,180
88,198(税込)
10以上
78,820
86,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする