サンパックカート N7940

サンパックカート N7940 - サンコー(三甲)サンパックカート N7940 - サンコー(三甲)サンパックカート N7940 - サンコー(三甲)サンパックカート N7940 - サンコー(三甲)
材質
棚板:ABS フレーム:スチール(塗装仕上げ)
スペーサー・ボルトキャップ:PP
クリーム内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
段数
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8625003580046901CL202816-6649SK80046901CL4段788×395×774
53,040
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8625004480046902CL202816-6650SK80046902CL5段788×395×931
58,210
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8625005380046903CL202816-6651SK80046903CL8段788×395×1402
77,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8625006280046904CL202816-6652SK80046904CL9段788×395×1459
88,050
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする