曜日別特売

サンボックスNS50Aー2穴有 青

サンボックスNS50Aー2穴有 青 - サンコー(三甲)サンボックスNS50Aー2穴有 青 - サンコー(三甲)サンボックスNS50Aー2穴有 青 - サンコー(三甲)サンボックスNS50Aー2穴有 青 - サンコー(三甲)サンボックスNS50Aー2穴有 青 - サンコー(三甲)サンボックスNS50Aー2穴有 青 - サンコー(三甲)サンボックスNS50Aー2穴有 青 - サンコー(三甲)
種別SKNS50A2材質PP有効内寸(mm)593×374×187外寸(mm)654×435×207内寸(mm)604×385×201フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])34.3(3500)コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス NS50A 穴無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8625496220450400BL5051個45.7654×435×207ブルーなし
1
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1315201520450400BL505(名入れ)1セット(10個)45.7654×435×207ブルーあり
1
78,380
86,218(税込)
2以上
74,180
81,598(税込)
3以上
70,780
77,858(税込)
5以上
66,660
73,326(税込)
7以上
66,180
72,798(税込)
10以上
64,820
71,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする