サンコー(三甲)
サンレイキBー2 青
トラスコ品番
147-3001
種別
SKRB2
材質
外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
質量(kg)
3
色
ブルー
容量(L)
17.5
有効内寸(mm)
379×309×172
外寸(mm)
478×370×255
内寸(mm)
393×323×195
底形状
その他
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
379×309×175
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86255041
20230503BL503
¥
33,880
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません