CS+ ジャグ&クーラー
クーラーボックスとしても使用可能な大型ウォータージャグ。スイカも丸ごと入り、丈夫でタフに使える大容量タイプ。持ち運びに便利な大型グリップハンドル付き。注ぎ口が大きく中まで洗えて清潔。飲料の注ぎに便利なダイヤル式コック。スポーツドリンク対応。内容器目盛り付。保冷専用
- 材質
- 本体・ふた:ポリエチレン、ハンドル・内容器:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、断熱材:ウレタンフォーム
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1個
クーラー&ジャグ の新着商品
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー15L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥2,418¥2,198
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 アーバンソフトクーラー4L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥1,648¥1,498
ノースイーグル アウトドア クーラー・ジャグ・容器・保冷材 窓付きソフトクーラー20L クーラーボックス 保冷バッグ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥3,848¥3,498カテゴリ






























