サンコー(三甲)
スマートパック 1012Vー970H 青/黒
スタッキング
可
折り畳み可否
可
トラスコ品番
217-5052
種別
SKSM1012V970HBLBK
質量(kg)
28
有効高さ(mm)
【内寸】790
外寸法・幅(mm)
1219
外寸法・高さ(mm)
966
有効間口(mm)
【内寸】1150
外寸法・奥行(mm)
1016
有効寸法(奥行)(mm)
【内寸】945
有効内寸法・奥行(mm)
945
有効内寸法・高さ(mm)
790
有効内寸法・幅(mm)
1150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86255416
81200202BK901
1219×1016×966
1150×945×790
ブルー
¥
107,350
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る