曜日別特売

スマートパック 115147ー1110H ライトブルー/白

スマートパック 115147ー1110H ライトブルー/白 - サンコー(三甲)
スタッキング折り畳み可否トラスコ品番217-4835種別SKSM1151471110HBLLWH質量(kg)39有効高さ(mm)【内寸】970外寸法・幅(mm)1467外寸法・高さ(mm)1110有効間口(mm)【内寸】1431外寸法・奥行(mm)1145有効寸法(奥行)(mm)【内寸】1109有効内寸法・奥行(mm)1109有効内寸法・高さ(mm)970有効内寸法・幅(mm)1431内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8625542581690402BL5101467×1145×11101431×1109×970ブルー/ホワイト
101,930
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする