サンコー(三甲)
セフティドラム ゼブラ 黄/黒
付属の水袋に水を入れてご使用下さい (ドラム1個に水袋が5個入ります)
黄色部分が光を反射します。
色
イエロー
付属品
ドラム用水袋20L×5個
トラスコ品番
854-7622
種別
8Y3002
材質
超高分子PE
質量(kg)
6.9
外寸(mm)
580×830×超高分子PE
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86255696
8Y300200YE
¥
34,190
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません