曜日別特売

オールドリルSDHタイプ 六角軸 石材用

オールドリルSDHタイプ 六角軸 石材用 - サンコーテクノ
(1件のレビュー)
有効長(mm)160全長(mm)280材質超硬シャンク形状六角軸内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86263624SDH14.314.3
4,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
86263633SDH14.514.5
4,000
取扱い終了
86263642SDH16.016
4,110
取扱い終了
86263651SDH18.018
4,430
取扱い終了
86263667SDH19.019
4,430
取扱い終了
86263676SDH22.022
5,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86263676
2020-05-05
用途: 石材解体にと思い
OPUS建設業・工事業

石材解体に活躍してくれるものと思われます。早く使用してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする