サンコー マドコンOー30B 緑

サンコー マドコンOー30B 緑 - サンコー(三甲)サンコー マドコンOー30B 緑 - サンコー(三甲)サンコー マドコンOー30B 緑 - サンコー(三甲)サンコー マドコンOー30B 緑 - サンコー(三甲)サンコー マドコンOー30B 緑 - サンコー(三甲)
トラスコ品番439-1128種別SKO-O-30B-GR材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(mm)493×335×201外寸(mm)530×366×221内寸(mm)494×336×210底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.34(1156)適合カード差し(別売)4辺21型外寸法・高さ(mm)221外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)201嵌合商品オリコン P31B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3124640055905000GR608TM34.7530×366×221グリーン86
8,330
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする