サンコー マドコンOー40B 青

サンコー マドコンOー40B 青 - サンコー(三甲)サンコー マドコンOー40B 青 - サンコー(三甲)サンコー マドコンOー40B 青 - サンコー(三甲)サンコー マドコンOー40B 青 - サンコー(三甲)サンコー マドコンOー40B 青 - サンコー(三甲)
トラスコ品番439-1161種別SKO-O-40B-BL材質ポリプロピレン(PP)有効内寸(mm)493×335×252外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×261底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.26(1047)適合カード差し(別売)4辺21型外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)366外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)252嵌合商品オリコン P31B内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3124643655904000BLCOPTM43.1530×366×272ブルー86
10,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする