サンコー(三甲)
開口用型枠(ボックスガード)本体
トラスコ品番
217-6172
種別
SK804720
材質
PP
質量(kg)
4
色
オレンジ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1140×440×220
外寸(mm)
1140×440×220
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86274824
80472000OR301
¥
55,850
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません