サンコー(三甲)
山型方向板N 矢印反射 赤
トラスコ品番
451-0194
種別
8Y2144
材質
ABS
質量(kg)
5
色
レッド/ホワイト
外寸(mm)
900×410×460
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86275542
8Y214400REWH
¥
11,190
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください