集水マス#250フタ(アナナシ) 白

集水マス#250フタ(アナナシ) 白 - サンコー(三甲)
(9件のレビュー)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。

種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30内容量1個
注意
※火気厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8627602380538300WH101
1,590
1,588
1,747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86276023
2024-03-23
用途: 紛失のため
自動車・二輪車・自転車関連業

少し大きくはまりませんでした、
でも買って良かったです。

対象商品 : 86276023
2022-09-26
用途: コンクリート製のものが破損したために取り換えた

軽いにもかかわらず、強度が十分あるとともに取り出しやすいので交換してよかったと思います。雪国なのであとは積雪時の強度ですが、問題ないと思います。

対象商品 : 86276023
2022-05-13
用途: 交換用
建設業・工事業

ホームセンターで探す手間も省け、便利が良い。商品もよかった。

対象商品 : 86276023
2020-08-31
用途: 老朽更新
製造業

ホームセンター等で探しましたが見当たらなかったので
モノタロウで検索したら見つかりました3個購入して交換しました
大変助かりました。アナナシなので穴をあけて使用しましたので
アナアリ仕様があった方が良いかも

対象商品 : 86276023
2020-10-31
用途: 庭の集水蓋交換
サービス業

サイズもピッタリで色もよし、又今度のは、前のと違って穴がないので埃や落ち葉が入らないのでよかったです。

対象商品 : 86276023
2020-01-22
用途: 排水桝の蓋
サービス業

コンクリ蓋が腐食破損したので買いました。軽くていいですね

1が参考にしています
対象商品 : 86276023
2019-04-02
用途: 店舗配管メンテ
不動産業

自社であらかじめ計測したとうりメンテナンスに満足しました。

対象商品 : 86276023
2018-02-19
用途: 集水マスとして

何年も前の重たい、コンクリートの蓋を使用していましたが、
経年劣化により、割れなどがあり、危険なので、こちらを購入しました。
1枚がとても軽いのですが、とても丈夫で大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1が参考にしています
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする