サンコー(三甲)
集水マス#250格子フタ 白
トラスコ品番
147-3005
種別
SK804670WH
材質
強化PP
色
ホワイト
質量(g)
980
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
262×262×24
外寸(mm)
262×262×24
外寸法・奥行(mm)
262
外高(mm)
24
内容量
1個
注意
※個人宅は配送不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86276066
80467000WH101
¥
4,140
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません