サンコー(三甲)
集水マス#300格子フタ 白
トラスコ品番
197-3181
種別
SK804678WH
材質
強化PP
質量(kg)
1
色
ホワイト
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
316×316×24
外寸(mm)
316×316×24
内容量
1個
注意
※個人宅は配送不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86276172
80467800WH101
¥
4,770
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません