スイデン
工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V
(1件のレビュー)
仕様
ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄
本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245
運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内
湿度80%以下
機能
左右首振り、風量3段階調節
トラスコ品番
813-1205
質量(kg)
10.4
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ羽根
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86279076
SF-45MS-1VA
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください