スイデン
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150
トラスコ品番
813-1231
全長(mm)
450
質量(kg)
3.6
外径(Φmm)
【ダクト接続部】200
ダクト径(Φmm)
200-150
吸込口寸法(mm)
外径Φ150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86279331
2223000000
¥
46,200
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください