スイデン
集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75
トラスコ品番
813-1233
全長(mm)
457
質量(kg)
1.6
外径(Φmm)
【ダクト接続部】150
ダクト径(Φmm)
150-75
吸込口寸法(mm)
外径Φ75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86279356
2227000000
¥
20,500
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください