曜日別特売

有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード

有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード - スイデン有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード - スイデン
(1件のレビュー)

有圧換気扇用安全ガード

用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本内容量1個
注意
※換気扇は別売です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合機種
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86280126SCFG-25-SCF-25DA1、SCF-25DA1-T-0.5
15,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
86280135SCFG-30-SCF-30DB1、SCF-30DB1-T485×485×850.7
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
86280153SCFG-40-SCF-40DD1、SCF-40DD1-T、SCF-40DD3-1.2
20,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
86280171SCFG-60-SCF-60FF3、SCF-60FG3-2.4
28,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86280187SCFG-75-SCF-75FH3-3.5
40,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
86280196SCFG-90-SCF-90FI3-4.7
59,200
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
86280144SCFG-35-SCF-35DC1、SCF-35DC1-T-1
17,700
取扱い終了
返品不可
68294234SCFG-40【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)SCF-40DD1、SCF-40DD1-T、SCF-40DD3-1.2
18,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86280135
2014-09-08
用途: 工場の換気用ガード

取り付け工事工事が簡単で、安全対策が出来てよかった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする