引戸スベリテープ

引戸スベリテープ - セメダイン引戸スベリテープ - セメダイン引戸スベリテープ - セメダイン引戸スベリテープ - セメダイン引戸スベリテープ - セメダイン引戸スベリテープ - セメダイン引戸スベリテープ - セメダイン引戸スベリテープ - セメダイン
(3件のレビュー)

敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。
木肌調なので目立ちません。
耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。
裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。

用途
障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。
タンス、木製机の引き出しに。
注意
※18mm巾の敷居ミゾの場合には引戸スベリの両側をカッターなどで切り、ミゾに合わせてご使用ください。
※直射日光の当たらない場所に保管する。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86282892TP-2111セット(10巻)木肌色217.4ポリエチレンすべり助長用
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22573653TP-2111巻木肌色217.4ポリエチレンすべり助長用
オープン
759
835(税込)
当日出荷
31249245TP-1991巻木肌色213.7ポリエチレンすべり助長用
オープン
349
384(税込)
当日出荷
86282883TP-1991セット(10巻)木肌色213.7-すべり助長用
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22573653
2023-06-22
用途: 引戸滑り
製造業

他の物と比べ比較的安価で滑り具合も程よく上手く貼れた!もっと長尺で長さ当たりの単価が安いものも考慮したがとりあえず必要な所には貼れた。

対象商品 : 22573653
2021-02-09
用途: 雨戸がスムースに動きずらくなっためレールにこのテープを装着
医療・福祉・介護関連業

雨戸のレールの幅とこのテープの幅が合致してきれいに装着することができ、スムースに開閉が可能になった。

対象商品 : 22573653
2021-01-17
用途: 引き戸が動くように
サービス業

引き戸が重たかったのですが、スムーズに動くようになりました。なんで、早く使用しなかったのか?
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする