太陽工業
Φ19スチールローラコンベヤ
ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
用途
省スペースの設置に
ローラー径(Φmm)
19.1
材質(ローラー部)
スチール
付属品
連結金具付
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
ピッチ(mm)
22
肉厚(mm)
1.2
ローラー耐荷重(kg/本)
30
内容量
1台
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86284816
O1912100223000
100
3000
¥
109,900
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86284825
O1912200223000
200
3000
¥
121,900
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86284834
O1912300223000
300
3000
¥
133,600
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86284843
O1912400221000
400
1000
¥
58,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86284852
O1912400221500
400
1500
¥
77,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86284861
O1912400222000
400
2000
¥
99,700
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86284877
O1912400223000
400
3000
¥
144,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません