曜日別特売

Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) - 太陽工業

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。

用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)19.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2ローラー耐荷重(kg/本)30内容量1台
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
全6種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
機長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86284886O1912L1002210001001000
42,200
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86284895O1912L1002215001001500
54,900
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86284904O1912L1002220001002000
69,200
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86284913O1912L2002210002001000
46,900
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86284922O1912L2002215002001500
61,100
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86284931O1912L2002220002002000
77,000
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする