曜日別特売

Φ25スチールローラコンベヤ

Φ25スチールローラコンベヤ - 太陽工業

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。

用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)25.4材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2内容量1台
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86285001R251230030100030010003035
33,100
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285017R251230030150030015003035
47,700
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285026R251230030200030020003035
62,200
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285035R251230030300030030003035
93,400
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285044R251230040100030010004035
27,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285053R251230040150030015004035
39,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285062R251230040200030020004035
50,600
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285071R251230040300030030004035
75,500
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86285087R251240030100040010003035
36,500
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285096R251240030150040015003035
52,500
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285105R251240030200040020003035
68,300
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285114R251240030300040030003035
102,700
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285123R251240040100040010004035
29,600
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285132R251240040150040015004035
42,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285141R251240040200040020004035
55,400
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285157R251240040300040030004035
82,600
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285166R251250030100050010003025
40,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285175R251250030150050015003025
57,700
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285184R251250030200050020003025
75,800
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285193R251250030300050030003025
114,200
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285202R251250040100050010004025
32,600
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285211R251250040150050015004025
46,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285227R251250040200050020004025
61,100
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285236R251250040300050030004025
91,300
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする