曜日別特売

Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) - 太陽工業

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。

用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2内容量1台
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86285866B3812L300501000300100014.6650120
25,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
86285875B3812L300501500300150021.9950120
37,500
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285884B3812L300502000300200028.9550120
47,700
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285893B3812L300503000300300043.2450120
69,000
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285902B3812L300751000300100011.0175120
20,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
86285911B3812L300751500300150016.7875120
29,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285927B3812L300752000300200021.6575120
36,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
86285936B3812L300753000300300032.8275120
52,800
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285945B3812L400501000400100017.665090
28,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285954B3812L400501500400150026.495090
41,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86285963B3812L400502000400200034.885090
52,600
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285972B3812L400503000400300052.095090
76,200
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86285981B3812L400751000400100013.017590
21,800
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
86285997B3812L400751500400150019.857590
31,700
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
86286006B3812L400752000400200025.587590
39,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286015B3812L400753000400300038.827590
57,700
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286024B3812L500501000500100020.295070
31,300
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
86286033B3812L500501500500150030.435070
45,300
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286042B3812L500502000500200040.065070
57,900
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286051B3812L500503000500300059.825070
84,200
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86286067B3812L500751000500100014.787570
23,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
86286076B3812L500751500500150022.567570
34,300
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286085B3812L500752000500200029.037570
42,900
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286094B3812L500753000500300044.087570
62,900
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする