Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム) - 太陽工業

L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。

用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)42.7材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2内容量1台
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
ピッチ(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86286347N4214L300501000300100050120
32,300
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286356N4214L300501500300150050120
46,600
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286365N4214L300502000300200050120
59,800
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286374N4214L300503000300300050120
86,800
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286383N4214L300751000300100075120
24,600
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
86286392N4214L300751500300150075120
35,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286401N4214L300752000300200075120
44,500
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286417N4214L300753000300300075120
65,200
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286426N4214L40050100040010005090
35,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286435N4214L40050150040015005090
51,600
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286444N4214L40050200040020005090
66,200
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286453N4214L40050300040030005090
96,400
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286462N4214L40075100040010007590
26,600
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
86286471N4214L40075150040015007590
39,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286487N4214L40075200040020007590
48,800
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286496N4214L40075300040030007590
71,700
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286505N4214L50050100050010005070
39,400
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286514N4214L50050150050015005070
57,200
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286523N4214L50050200050020005070
73,500
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286532N4214L50050300050030005070
107,200
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286541N4214L50075100050010007570
29,100
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286557N4214L50075150050015007570
42,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286566N4214L50075200050020007570
53,600
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286575N4214L50075300050030007570
78,900
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする