曜日別特売

Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ

Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ - 太陽工業

Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。

用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1ローラー耐荷重(kg/本)160内容量1台
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※車上渡しですのでフォークリフトがお客様でご用意が必要です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
機長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86286584S572130010010003001000858-533918.75100
22,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
86286593S572130010015003001500858-534028.13100
33,500
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286602S572130010020003002000858-534137.14100
43,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286611S572130010030003003000858-534255.53100
64,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286627S572140010010004001000858-535522.08100
25,700
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
86286636S572140010015004001500858-535633.12100
38,100
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
86286645S572140010020004002000858-535743.71100
49,100
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286654S572140010030004003000858-535865.35100
72,800
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286663S572150010010005001000858-537525.22100
28,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
86286672S572150010015005001500858-537637.83100
41,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86286681S572150010020005002000858-537749.92100
53,800
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286697S572150010030005003000858-537874.62100
79,600
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
86286706S57215007510005001000858-537030.575
33,900
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
86286715S57215007515005001500858-537146.6975
51,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286724S57215007520005002000858-537260.5675
64,800
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86286733S57215007530005003000858-537392.3575
97,800
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする