ナイキ
サイドハンドル式
材質
スチール丸パイプ塗装仕上
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86447663
D110
650×700
16.3
¥
106,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86447672
D115
760×1970
40
¥
205,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。