日興製綱
Wスリング
トラスコ品番
815-7517
質量(kg)
0.85
長さ(m)
3.5
使用荷重(t)
【2本垂直吊り】0.996
全長(m)
3.5
ロープ径(Φmm)
8
スリング径(mm)
8
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86293322
WR8S35
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください